オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの USB充電/データ転送ケーブル
オズマの マイクロUSBケーブル
Lightning用ストロングケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62444595
品番
IUD-STL200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
2
取得規格
MFi認証
インターフェイス
Lightning USB 2.0 Std-A
ケーブル種類
ストレート・耐久性
適合用途
データ転送用・充電用