オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの コネクタ/変換ケーブル
オズマの Type-C変換アダプタ
Lightning用高耐久オーディオ変換アダプタ 4cm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62444674
品番
ADLS2-AM04BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Lightningポートを3.5mm ステレオミニ端子に変換するアダプタです。
マイク付きイヤホンに対応しています。
コネクタとポート部分はスタイリッシュなアルミ材質を使用。
MFI 認証商品です。
色
ブラック
材質
アルミ
取得規格
MFi認証
インターフェイス
Lightning 3.5mmステレオミニ端子
イヤフォンジャック
3.5mm ステレオミニ端子
ケーブル長(cm)
4
対応
マイク付きイヤホン