オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの USB充電/データ転送ケーブル
オズマの マイクロUSBケーブル
4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62445374
品番
CDM-UMJ05K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
4端子一体型 通信充電ケーブル
色
ブラック
質量(g)
38
コネクタ
type-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ
ケーブル長(cm)
50
ケーブル種類
4端子一体型
適合用途
充電・データ転送用