オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの USB充電/データ転送ケーブル
オズマの マイクロUSBケーブル
4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(cm)
100
色
ホワイト
注文コード
62445408
品番
CDM-UMJ10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
4端子一体型 通信充電ケーブル
色
ホワイト
質量(g)
38
コネクタ
type-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタ
ケーブル長(cm)
100
ケーブル種類
4端子一体型
適合用途
充電・データ転送用