熱風発生機2000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62446205 品番 HAP2077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。

仕様(電源電線)2PNCT 4芯×3.5(mm2)x3m トラスコ品番217-8303 電源(V)3相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz【参考値】4.0/4.8(ダンパー全開)、3.2/3.8(ダンパー 2/3 開)、2.0/2.4(ダンパー 1/3 開) 吐出口径(Φmm)73(ステンレスパイプ) ヒーター容量(kW)7.5 温度制御方式PID制御(SSR駆動) 吐出口気体温度範囲(℃)常温〜350 吸入気体温度(℃)-10〜230 吸込口径(Φmm)75穴(可動式板ダンパー付属)
注意
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないでください。
※爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないで ください。
※吸入口には布切れ、紙片などが吸着しやすいので、特に注意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする