Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ソケット/ソケットレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ソケット
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62448226
品番
HWZ307
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)
47
規格
EN/IEC60900
サイズ(inch)
3/8
二面幅(mm)
21
差込角(inch)
3/8