Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62451708
品番
HPZ245HN3/16
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
六角
先端サイズ
3/16
軸長(mm)
60
全長(mm)
160
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
18