75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3C-2E 環境配慮型 )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(60m) 注文コード 62451886 品番 EM-3C-2E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質外部導体:AC 材質(シース)EMPE 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:3.8 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)220(220MHz)、396(770MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、 インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする