関西通信電線
関西通信電線の 電線/ケーブル
関西通信電線の 汎用ケーブル
関西通信電線の VFF
ビニル平形コード ( VFF )
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
シース色
黒
注文コード
62453837
品番
VFF 2C×0.75SQ 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シース色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。
仕上外径(mm)
2.7×5.4
内部導体(mm)
30/0.18
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース色
黒
線心数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表