デニムトートバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62455456 品番50635
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,001
販売価格(税別)
1,819

使い勝手抜群お道具箱から小物までしっかり収納万能デニムバッグ
学校や習い事に使用できる使いやすいデニムバッグです。お道具箱がちょうど入るサイズで、教科書や習字道具などを入れることができます。まとめて収納できるため、荷物が多い日も安心。また内側にポケットがついていてハンカチなどの小物整理にも便利です。
材質:表地:ポリエステル(70%)、綿(30%)、裏地:綿(100%)。サイズ:本体:約390×300mm、持ち手:約25×300mm、ポケット:約200×150mm

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質【表地】ポリエステル(70%)、綿(30%)【裏地】綿(100%) 寸法(mm)【本体】390×300【持ち手】25×300【ポケット】200×150
注意
※洗濯後は速やかに形を整えて陰干しをしてください。汗や雨等で湿った状態、または摩擦によって、他の物に色移りする場合がございますのでご注意ください。色落ちする場合がございますので、他の物(特に白、淡色)とのお洗濯はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする