T41-5B 神戸「ステーキハウス縁」監修 オードブル ノーブランド 62455901 T41-5B 神戸「ステーキハウス縁」監修 オードブル ノーブランド 62455901 T41-5B 神戸「ステーキハウス縁」監修 オードブル ノーブランド 62455901 T41-5B 神戸「ステーキハウス縁」監修 オードブル ノーブランド 62455901 T41-5B 神戸「ステーキハウス縁」監修 オードブル ノーブランド 62455901 T41-5B 神戸「ステーキハウス縁」監修 オードブル ノーブランド 62455901

神戸「ステーキハウス縁」監修 オードブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455901 品番T41-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

神戸元町に店を構える「ステーキハウス縁」木田総料理長監修のオードブル。前菜からメインまでバラエティに楽しめるように詰合せました。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,くるみ,いか,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,もも,りんご,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする