AM-3G お正月用和歌山県産 有田みかん(金箱) ノーブランド 62456041 AM-3G お正月用和歌山県産 有田みかん(金箱) ノーブランド 62456041 AM-3G お正月用和歌山県産 有田みかん(金箱) ノーブランド 62456041

お正月用和歌山県産 有田みかん(金箱)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62456041 品番AM-3G
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)

和歌山県の海沿いで潮風と太陽をいっぱい浴びて育った、甘みたっぷりの有田みかんをお正月用に詰めました。

種別おせち 区分常温 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー対象なし 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする