用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など
付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)
仕様●ボックスの組み合わせ:ボックス中2段+郵便受4段●堅牢性(耐風圧):風速60m/s●外形サイズ高さ(架台含む)×幅×奥行(mm):1600×330×420●扉が開く向き:左開き(L)●扉開口角度:110°●郵便受間口サイズ高さ×幅×奥行(mm):360×262×420●閉じ込め防止機能:ボックス大:付/ボックス小:なし●電気工事:不要
材質ステンレス
質量(kg)45
色ブラック
錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー
防水性IPX4
投函タイプ前入れ前出し