RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 仕様●ボックスの組み合わせ:ボックス中2段+郵便受4段●堅牢性(耐風圧):風速60m/s●外形サイズ高さ(架台含む)×幅×奥行(mm):1600×330×420●扉が開く向き:右開き(R)●扉開口角度:110°●郵便受間口サイズ高さ×幅×奥行(mm):360×262×420●閉じ込め防止機能:ボックス大:付/ボックス小:なし●電気工事:不要 注文コード62457047 品番KD4M2-42C-RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は色・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。
既存のポストスペースに宅配ボックスも!
一体化された本体はリニューアルにもオススメ!
2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!
ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!
お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!
設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!
2〜4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!

用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など 付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用) 仕様●ボックスの組み合わせ:ボックス中2段+郵便受4段●堅牢性(耐風圧):風速60m/s●外形サイズ高さ(架台含む)×幅×奥行(mm):1600×330×420●扉が開く向き:右開き(R)●扉開口角度:110°●郵便受間口サイズ高さ×幅×奥行(mm):360×262×420●閉じ込め防止機能:ボックス大:付/ボックス小:なし●電気工事:不要 材質ステンレス 質量(kg)45 ホワイト 錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー 防水性IPX4 投函タイプ前入れ前出し
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする