偏心検査器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62457266 品番 -
参考基準価格(税別)¥279,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。
剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

用途シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。 質量(kg)41 寸法(幅W×奥行D)(mm)台:700×120 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT#2 精度(μm)10
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しません。
※落としたり、衝撃を与えないでください。
※使用後は水気をよく拭き取り、防錆油を塗布してください。
※分解・改造はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする