曜日別特売
- 偏心検査器 科学計器 62457275

- 偏心検査器 科学計器 62457275
- 偏心検査器 科学計器 62457275
- 偏心検査器 科学計器 62457275

偏心検査器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
センター距離(mm)800
内容量1台注文コード62457275品番-
参考基準価格(税別)¥631,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。
剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

用途
シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。
質量(kg)100寸法(幅W×奥行D)(mm)台:1200×140センター距離(mm)800センター高(mm)240使用センターMT#2精度(μm)15
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しません。
※落としたり、衝撃を与えないでください。
※使用後は水気をよく拭き取り、防錆油を塗布してください。
※分解・改造はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする