※商品代表画像
スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
転造ローレット駒(平目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62457799
品番
KNSF16N
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
転造ローレットホルダー平目用の駒です。
じん性と耐久性に優れています。
適合
ローレットホルダー:KHS1
材質
合金工具鋼(SKS31)
ピッチ(mm)
1.59
モジュール
0.51
目の粗さ
荒目
外径×幅W×穴径(mm)
19.2×6.35×4.76
1インチ当たり山数
16
注意
※代表画像を使用しております。