メイン画像

クロスパネル ローパーティション(LPS型) (ライトパネルシステム)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62458841 品番 LPSH1007-LBL
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
トラスコ品番208-8705 材質芯材:ペーパーコア、パネル:クロス張り、ピンナップ可能 ライトブルー 高さ(mm)1070 間口(mm)700 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×30×1070
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする