メイン画像

平デスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62460469 品番WTX189-BMO
参考基準価格(税別)¥257,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチールの機能性と木質材の質感を併せ持つエクセレントシリーズです。硬度が高く、耐熱性にすぐれた合成樹脂メラミンで表面を加工した耐指紋性メラミン化粧板を採用しており、指紋や手油など汚れが目立ちにくくなっています。天然木にくらべ、傷がつきにくい実用性を持ちながら、木目の美しさを保っています。

用途エクセレントシリーズ、社長室、役員用、応接用、木目、デスク、テーブル トラスコ品番409-8704 材質天板・幕板:メラミン化粧板ABS樹脂エッジ張り、脚部:アルミダイキャスト・スチール塗装仕上 マスターオーク 高さ(mm)720 奥行(mm)900 間口(mm)1600 色(天板)マスターオーク グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,300 / 税込 ¥13,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする