PAX-ASIAN
PAX-ASIANの 防護服・保護服・特殊服
PAX-ASIANの 腕カバー
ひんやりMAX アームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62460635
品番
965
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接触冷感で爽やか装着 抜群のストレッチ性で脱着が簡単 UVカットで日焼け防止 上腕部にずれ防止のゴム付き
用途
アウトドア、スポーツ、レジャー、作業
仕様
●最大伸び幅(cm):40●腕周り(cm):24
全長(cm)
37
素材
ポリエチレン、ポリウレタン
手首周り(cm)
18