※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ボルト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 六角穴付ボルト
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
62468150
品番
A002J0000160025000
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。
真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途
真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
トラスコ品番
241-6107
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
2
六角高さ(mm)
16
頭部形状
六角穴付ボルト
貫通穴径(Φmm)
3
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応