※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A002J0000160030000 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62468159 A002J0000160030000 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62468159 A002J0000160030000 エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 62468159

エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 62468159 品番 A002J0000160030000
参考基準価格(税別)¥35,550 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。
真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。

用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 トラスコ品番241-1363 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 長さ(mm)30 ねじピッチ(mm)2 六角高さ(mm)16 頭部形状六角穴付ボルト 貫通穴径(Φmm)3 穴の形状六角穴 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする