スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの ローリータンク
KCドラム(蓋付)密閉角型容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62468737
品番
KC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途
簡易貯蔵用
簡易運搬用
トラスコ品番
808-1274
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
400
高さ(mm)
500
奥行(mm)
400
容量(L)
60
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません