MR42-240730 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機 62469035 MR42-240730 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機 62469035

樹脂ローラーコンベヤ MR42型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62469035 品番 MR42-240730
参考基準価格(税別)¥131,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
MR30より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。

用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 トラスコ品番858-4000 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)245 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)42 ローラー耐荷重(kg/本)13 フレーム許容荷重(kg)25
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする