曜日別特売
MR42-400730 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機 62469096

 

MR42-400730 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機 62469096
MR42-400730 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機 62469096

樹脂ローラーコンベヤ MR42型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード62469096品番MR42-400730
参考基準価格(税別)¥144,900販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
MR30より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。

用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番858-4024材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレートピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13フレーム許容荷重(kg)25
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする