用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
トラスコ品番858-4038
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)500
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ピッチP(mm)75
ローラー径(Φmm)42
ローラー耐荷重(kg/本)12
フレーム許容荷重(kg)25