※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS57S-600730 スチールローラーコンベヤ MS57S型 三鈴工機 62469498 MS57S-600730 スチールローラーコンベヤ MS57S型 三鈴工機 62469498

スチールローラーコンベヤ MS57S型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62469498 品番 MS57S-600730
参考基準価格(税別)¥154,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

用途
夜間作業場所。
車載コンベアとして。
一般工場での騒音対策。
トラスコ品番858-3175 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)600 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)90 フレーム許容荷重(kg)1600
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする