三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62469690
品番
MWF38T-0530
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途
ダンボールケースの搬送。
トラスコ品番
465-8906
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
50
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
38
ホイール幅(mm)
12
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません