K-700-L スクレィパー L 神沢 62475535 K-700-L スクレィパー L 神沢 62475535 K-700-L スクレィパー L 神沢 62475535 K-700-L スクレィパー L 神沢 62475535

スクレィパー L

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62475535 品番 K-700-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
【手のひらサイズで握りやすい! 手元の作業に最適!】
軽量&丈夫な亜鉛ダイキャストヘッド。
3つのネジが刃をしっかり固定。
握りやすい手のひらサイズ。
刃渡り100mm以内の市販のカッター刃も使用可能。

用途
軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
刃幅(mm)15 全長(mm)110 付属品薄刃10枚付 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)160 刃厚(mm)0.25 材質(刃)SK-2 適合替刃K-710LB(薄刃) / K-712-LB(厚刃)
注意
※削り・はがし作業以外の用途には使用しないでください。
※作業前に必ず、刃止めネジを確実に締め付けてください。
※刃は非常に鋭利ですので、注意してお取り扱いください。
※使用しないときにはカバーを取り付けてください。
※グリップエンドは叩かないでください。
※ハツリ作業や重作業は破損やケガの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
石材掃除
石源 渡邉石工店 様

定番で信頼できる。薄派はこのメーカー。厚刃は他社が丈夫。

対象商品:
10252986
2020-08-01
用途:
看板のシール ノリのはがし作業
スタジオ永井 様

使い勝手がよいですね。コンテナのような大きなところのシール剥がしには使えます。

対象商品:
10253004
2019-05-20
用途:
石材研磨表面の 水垢、接着ボンド剥離作業時
尾形石材工業株式会社 様

替刃歯の位置が固定しにくい。旧式の神沢スクレイパーは、固定できた。

1人が参考にしています
対象商品:
10253004
2018-11-06
用途:
調理用鉄板の掃除
飲食業

グリップも持ちやすく、使い勝手がとても良いです。
2個以上使用してます関係で、グリップの色違いがあると、
人の物と間違えないで済むと思います。

対象商品:
10253004
2017-05-05
用途:
シール剥ぎに使ってます。
建設業・工事業

シールを剥がすときに使っています。力を少しいれるだけで剥がれていくので気にいってます。

対象商品:
10253013
2018-09-28
用途:
船の塗装時
農・林・水産業

新品の時は良かったが1ヶ月後には歯はもちろん本体まで錆びてしまい、運が悪かったのか替え刃まで錆びて使えなくなった

対象商品:
10253004
2015-08-18
用途:
トラック等のステッカーはがしようとして

ステッカーはがしようとしては少し大きすぎた。はつり用としては最適ではないかと思います。

対象商品:
10253013
2010-07-26
用途:
ウインドガラスの糊のカス取り

高所のウインドガラスでしたが、予想以上にカス取りができ、短時間での作業で済み、助かりました。又長さも丁度よかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする