伸縮式電動刈払機 Mr.ポールバリカン 10m延長コードセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62480173 品番P-2001M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。
ポールは1.6〜3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。
180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。
10m延長コード付きです。

用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。 付属品防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード 質量(kg)2.3 電源(V)AC100 刃長(mm)300 本体寸法(mm)1670×95×110 連続使用時間(分)約20 シャフト長さ(mm)1670〜3000 アズワン品番64-8900-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする