付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター
寸法(mm)約410×115×135
質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)
色ホワイト
消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)
スイッチON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池
運転音(dB)約65以下
集塵方式フィルター式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA
充電時間(時間)約5
充電出力電源(V)DC10/300mA