※本体

コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62480338 品番HC-5247P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。

付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル 仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック 寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903 質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含) コーラルピンク 消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1) スイッチスライド式 ON/OFF 電源充電式 集塵容量(L)約0.45 電源コード(m)約1.8 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh 集塵方式サイクロン式 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX 充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯) 充電出力電源(V)DC12/500mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62480356
2025-11-21
用途:
車の掃除と、部屋の短時間の掃除
その他業種

以前安いハンディクリーナーを購入したが、吸引力が弱く使い勝手が限られていたが、この製品は吸引力が強く、軽くて手軽に綺麗に掃除ができる。
コード付きの大きな掃除機は大掃除用に、このハンディ掃除機は随時部分掃除と使い分け使用、大変重宝しています。
充電も簡単で、付属品収納もコンパクトにまとまり、よく出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする