パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62480365 品番HC-5252P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。

付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋 寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし) 質量(kg)約1.9(製品のみ) ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 スイッチスライド(ON/OFF) 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)約0.7 電源コード(m)約6.0 集塵方式ダストケース式 アズワン品番65-0436-33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62480365
2023-03-14
用途:
部屋の掃除
有限会社塚田技研工業 様

価格はそこそこですが性能は凄いですね。
吸引力は半端ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする