SV-5349 電動シュレッダー USBケーブル付 セーブインダストリー 62480609

SV-5349 電動シュレッダー USBケーブル付 セーブインダストリー 62480609
SV-5349 電動シュレッダー USBケーブル付 セーブインダストリー 62480609
SV-5349 電動シュレッダー USBケーブル付 セーブインダストリー 62480609
SV-5349 電動シュレッダー USBケーブル付 セーブインダストリー 62480609
SV-5349 電動シュレッダー USBケーブル付 セーブインダストリー 62480609

電動シュレッダー USBケーブル付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62480609品番SV-5349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電動式なので力をかけずに簡単に裁断!個人情報ぎっしり、不要になった紙類は確実に処分!いらなくなった書類や給与明細、公共料金の請求書などをそのまま捨ててしまうことはあなたのプライバシーを公表しているようなもの。すべてをシュレッダーで裁断してから捨てる習慣を!あなたの情報は、しっかり自分で守りましょう。A4サイズ対応。5mm縦方向にカットします。ダストボックス容量、約3リットル、A4コピー用紙約15枚分。コピー用紙2枚、官製はがき1枚の厚さまで裁断できます。机の上にも置けて持ち運びも便利!コンパクトサイズで場所をとりません。USBケーブルで使用可能です。

用途シュレッダーとして材質ABS樹脂・AS樹脂・スチールクリアブラック・クリアサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×120×150ダストボックス容量(L)約3最大細断枚数2細断形状ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×120×150
注意
※続けて使用する時は10分間休めてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする