千吉
千吉の 鋏
千吉の 替えバネ
ラチェット鋏 コイルバネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62480916
品番
バネ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
剪定鋏用の替バネです。
交換・補修用パーツです。
用途
ラチェット剪定鋏用のコイルバネ。
適合機種
SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R
材質(本体)
鉄
使用目的
コイルバネ