千吉
千吉の 鎌
千吉の 鋸鎌
うらめ鋸鎌 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62481433
品番
155mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
芽が大きく、目詰まりしにくい収穫用の鋸鎌です。
裏目仕様で刃こぼれが軽減し、切れ味が持続します。
キャベツやニラの収穫に最適です。
用途
作物の収穫作業。
材質
刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木
全長(mm)
320
質量(g)
95