軽楽ロングゴミ拾い

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62481695 品番CC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

腰を屈めず楽にゴミがひろえる軽量タイプのゴミひろいです。
ゴミ拾い用です。
刃先樹脂カバーの効果ですべりにくく、軽い力で楽々ゴミひろいができます。
腰を屈めずに作業ができる全長90cmのロングタイプです。
アルミ製で非常に軽量です。
樹脂付きグリップで滑りにくく持ちやすいです。

用途ゴミひろい。 材質全体:アルミ(6063) 樹脂カバー:シリコン樹脂 重量:約240g 全長(mm)900 刃先樹脂カバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
栗拾い
農・林・水産業

販売されているゴミ拾い製品の中でもっとも長いので、成人男性でも腰をかがめることなく地面の上の物体を拾い上げることができます。先端に余分なフニヤフニャのシリコンゴムがついていないので、しっかりホールドできます。ただ全長が長いのでしばらく使っていると先端部のかみ合わせが合わなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする