曜日別特売
SSP-17 ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉 62481738

SSP-17 ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉 62481738
SSP-17 ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉 62481738

ガーデニング鋏ワイヤーカット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62481738品番SSP-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

便利なワイヤーカット付です。
樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
便利なワイヤーカット付です。

用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62481738
2023-05-29
用途: ガーデニング時
教育・研究機関

今回はガーデニング時の花、葉の剪定用として購入しました。千吉シリーズは価格の割に性能が大変良く助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする