鞘入り剪定鋸 240MM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62481756 品番SGPS-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

整枝や剪定が楽々できます。
剪定・整枝作業用です。
摩擦の少ない鋭い切れ味です。
アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。
鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。

用途剪定鋸。 仕様荒目 材質刃部:刃物鋼 柄部:木 刃長(mm)240 切断目安(Φmm)約120
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする