草刈用替刃 3枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 62481896 品番 230X8P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シャープな切れ味でバランスもとりやすく、衝撃に強い安全設計です。
草刈り用刃物です。
研ぎ直しがしやすいです。
長く伸びた草の刈払いに最適です。
耐久性抜群のSKS-5を使用しています。

外径(Φmm)230 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.4 適合推奨刈払機:25cc未満 材質SKS-5 用途草刈り。 刃数(p)8
注意
※良好な切れ味を維持するためには約1時間の使用で刃研ぎが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62481878
2024-01-25
用途:
草刈り作業
その他業種

自分の在庫が少なくなり
在庫確保と使用感を試すため。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする