曜日別特売
MS57A-200730 スチールローラーコンベヤ MS57A型 三鈴工機 62482028

 

MS57A-200730 スチールローラーコンベヤ MS57A型 三鈴工機 62482028
MS57A-200730 スチールローラーコンベヤ MS57A型 三鈴工機 62482028

スチールローラーコンベヤ MS57A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)200
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード62482028品番MS57A-200730
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。

用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番858-3060タイプストレートピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200機長(mm)3000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)140フレーム許容荷重(kg)90
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする