曜日別特売
1MX20M 防草シート 無草 強雑草対応 セフティー3 62482779

1MX20M 防草シート 無草 強雑草対応 セフティー3 62482779
1MX20M 防草シート 無草 強雑草対応 セフティー3 62482779

防草シート 無草 強雑草対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)20
内容量1巻注文コード62482779品番1MX20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。
ポリエステル繊維を原料とし、耐水性、耐候性、耐腐食性に優れています。
ニードルパンチにより繊維を層状に配列する為、透水性や通気性を保ちます。
不織布の特徴でもある高い空隙率、耐圧縮性、クッション効果があります。
容易に切断や継ぎ足しが可能です。
貫通抵抗性に優れたイネ科などの雑草によるシートの貫通を防ぐ2層構造です。

用途
太陽光発電や通信施設、住宅周辺やお墓地等の長期間の防草。
材質ポリエステル繊維長さ(m)20使用目的防草遮光率(%)99.9幅(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする