超耐候防草シート 無限

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62482797 品番 1MX20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ポリエステル繊維を原料とし、耐水・耐候・耐腐食性に優れた防草シートです。
ニードルパンチにより繊維を層状に配列するため透水性や通気性を保ちます。
簡易に切断や継ぎ足しが可能です。
耐候性は約15年以上あります。

用途雑草の育成防止や植生制御。 材質ポリエステル 長さ(m)20 使用目的植生制御、育成防止 遮光率(%)99.9 耐候性約15年以上 幅(m)1
注意
※下記の近くで使用しないで下さい。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないで下さい。
※表示された目的以外に使用しないで下さい。
※使用しないときは屋内に保管して下さい。
※駐車場でのご使用の場合は、必ずシートの上に砂利等を敷設してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする