千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
草削り 半月型 全鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62482903
品番
1200MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
草削りで楽々除草ができます。
除草作業用です。
土ごと除草ができます。
切れ味長持ちの全鋼刃です。
幅広刃なので効率アップします。
用途
草削り。
仕様
半月型
材質
刃部:刃物鋼 柄部:木
質量(g)
約1180
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
1200
刃の種別
全鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。