E-Value
E-Valueの 除草具
E-Valueの 草削り
ホーム草削り 半月型 全鋼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62482955
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
小型サイズで除草作業が楽々できます。
除草作業用です。
使いやすい小型サイズです。
刃部が幅広で効率抜群です。
切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途
草削り。
仕様
半月型
材質
刃部:刃物鋼 柄部:木
質量(g)
580
刃長(mm)
145
柄長さ(mm)
1050
刃の種別
全鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。