オールフリーオートスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62483104 品番SAFA-1000L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

どんな角度でも楽に噴霧ができます。
横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。
やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。
少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。
逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
蓄圧式後、レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。

用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。 付属品ロングノズル付 仕様散水パターン:直射・ジェット・霧 材質PP PE 型式手持式 種類蓄圧式 寸法(m)直噴距離:4 タンク容量(mL)1000

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 オールフリースプレーシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする