ECOテミ 小

(1件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62483113 品番400mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

清掃・除草・収穫作業に最適です。
再生材料を使用しています。
落ち葉集め、草集め、収穫物の移動に便利です。

用途収穫・選別・草集め作業。 材質リサイクルPP 寸法(mm)400×430×160 口幅(mm)400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62483113
2021-12-03
用途:
剪定作業
高橋園 様

テミ小は使い勝手の良いのが気に入ってます。大きいのですと、沢山入りますが使いが疲れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする