ジョイント ブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質クロロブレンゴムCR 注文コード62484373 品番B-16ブーツ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は軸穴径d・外径D・材質など33種類から選べます 他の種類を見る

給油メンテナンス用

寸法S(mm)1 材質クロロブレンゴムCR 用途保安、防塵 仕様ブーツクリップ不要 Φd31 寸法L(mm)104 ΦD52 山数3 最高使用温度(℃)90
注意
※ジョイントの寿命をより長くする為にオイルパックと併用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62484373 B-16ブーツ 38471054 B-16C ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする