グルアール ユニフォーム額

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62484766 品番16349
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状でどんなユニフォーム、インテリアにもあいます。
サッカー・ラグビーをはじめTシャツなど半袖の衣類が綺麗かつ簡単に飾れます。
木目ボードを用いれば、バレーボール・卓球・バトミントンなど室内競技のユニフォームとマッチします。

用途屋内外スポーツのユニフォームの展示に 付属品専用ハンガー、紐 材質通常アクリル 外寸(mm)915×783×30 フレーム色ブラック ナチュラル木目(背面) 梱包内容段ボールカブセ箱 素材アルミ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62484748
2022-08-24
用途:
ユニフォーム展示
不動産業

別珍の素材で展示ユニフォームに高級感が出てとても良いです。紐に不安定感があるのでワイヤーに変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする