曜日別特売
16749 RIM マットブラック アルナ 62486866

※使用例

16749 RIM マットブラック アルナ 62486866
16749 RIM マットブラック アルナ 62486866
16749 RIM マットブラック アルナ 62486866
16749 RIM マットブラック アルナ 62486866
16749 RIM マットブラック アルナ 62486866
16749 RIM マットブラック アルナ 62486866
16749 RIM マットブラック アルナ 62486866

RIM マットブラック16749

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
サイズ600角(正方形サイズ)
600角(正方形サイズ)
150角(正方形サイズ)
200角(正方形サイズ)
250角(正方形サイズ)
300角(正方形サイズ)
350角(正方形サイズ)
400角(正方形サイズ)
450角(正方形サイズ)
500角(正方形サイズ)
700角(正方形サイズ)
800角(正方形サイズ)
900角(正方形サイズ)
A1(コピー紙サイズ)
A2(コピー紙サイズ)
A3(コピー紙サイズ)
A3ノビ(コピー紙サイズ)
A4(コピー紙サイズ)
B1(コピー紙サイズ)
B2(コピー紙サイズ)
B3(コピー紙サイズ)
B4(コピー紙サイズ)
ポスターサイズ
横長サイズ
内寸(mm)600×600
600×600
150×150
200×200
250×250
297×210
300×300
350×350
364×257
400×200
400×400
420×297
450×450
483×329
500×250
500×500
515×364
594×420
600×300
602×502
700×350
700×700
702×502
728×515
800×800
802×602
841×594
900×450
900×900
917×612
1030×728
内容量1枚注文コード62486866品番16749
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。

用途
写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられます
内寸(mm)
600×600
外寸(mm)
629×629×28
サイズ
600角(正方形サイズ)
付属品
紐・箱
材質
UVアクリル
フレーム色
マットブラック
梱包内容
段ボールカブセ箱
素材
アルミ
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする